SOET 083604 PDER, HU7810, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 214914 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,50 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
653 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOET 083604 PDER
tyyppi ALU
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214914 ALU
EAN / GTIN 4045197706607
Valmistajan numero 214914 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyyden.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin