SOMT 083604 PDER, HB7520, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 214918 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,89 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
635 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT 083604 PDER
tyyppi ST900
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Valmistajan numero 214918 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
210
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyyden.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin