GARANT Softcut HSI 20/2 mm

Tuote nro.: 214902 20/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 85 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä SO.. 0836..
Kääntöterä-ruuvisarja 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Valmistajan numero 214902 20/2

Kuvaus

Malli:

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrsintästrategioihin.

Käyttö:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Ohje:

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla ap = 6 mm.
Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina merkittyyn suuntaan (vastapäivään).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin