{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 93 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214200 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197194480 | |
Valmistajan numero | 214200 80/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen 80/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
550,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
553,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
548,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
517,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
suurin ulko-⌀ Dmax | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |