Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen 32/3 mm

Tuote nro.: 214200 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 3
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 32 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    suurin ulko-⌀ Dmax 44 mm
    Kokonaispituus Lges 40 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
    Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214200 32/3
    EAN / GTIN 4045197702319
    Valmistajan numero 214200 32/3

    Kuvaus

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin