Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 200/14mm

Tuote nro.: 214200 200/14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 14
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 200 mm
Terien lkm Z 14
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 216 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214200 200/14
EAN / GTIN 4045197549853
Valmistajan numero 214200 200/14

Kuvaus

Malli:

DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.
Teknisistä syistä mallissa ei ole sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 200/14mm

Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 200/14mm

pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 774,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
1 665,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 14 14
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm 60 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä
suurin ulko-⌀ Dmax 216 mm 212,3 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
varren malli reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 200 mm 200 mm

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin