{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 113 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214200 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197702340 | |
Valmistajan numero | 214200 100/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen 100/6 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
606,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
640,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 32 | 32 | 32 |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 | 50 |
suurin ulko-⌀ Dmax | 113 | 113 | 113 |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Asetuskulma κ | 45 | 45 | 45 |