{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hi5 | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197783493 | |
Valmistajan numero | 213200 32/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hi5-pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/3mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
356,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |