Power Q mini -pikasyöttöjyrsin Weldon-varrella kääntöterille ANGX, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 213052 16/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Jyrsintäkäyttö: Parrastus; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
Varren muoto weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Parrastus; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 10 mm
Ulkonema L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 26 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 2,39 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 8,4 mm
Sopiva kääntöterä ANGX10T308ZE.R
Asetuskulma κ 20 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213052 16/2
EAN / GTIN 4062406566319
Valmistajan numero 213052 16/2
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä pieniin työstöhalkaisijoihin ja suuriin käyttösyvyyksiin. Erittäin tehokas terien suuren määrän ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 269028 18 (8IP; 1,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin