{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 47 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,16 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 29,55 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Valmistajan numero | 213004 42/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin 42/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kiinnityskierre M | M16 | M16 |
Sopiva kääntöterä | XOMU094812 | XDM.090416 |
⌀ D3 | 32 | 30 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 | 82 |
Porrastuskulma αmax | 1,16 | 1,25 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |