GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 30/2 mm

Tuote nro.: 212816 30/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 30 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 14 mm
Kokonaispituus Lges 47 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 44 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 58 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
Porrastuskulma αmax 4,42 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 10,34 mm
Sopiva kääntöterä XDM.120516
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212816 30/2
EAN / GTIN 4045197939302
Valmistajan numero 212816 30/2

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin