{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 92 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,92 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 37,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Valmistajan numero | 212812 52/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 52/5mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
438,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm |
Asetuskulma κ | 16 astetta | 9 astetta |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
Terän ⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm |
Porrastuskulma αmax | 0,92 astetta | 0,48 astetta |