RDMW 12T3 MOTN UNI

Tuote nro.: 212285 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 763 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä RDMW 12T3 MOTN
    tyyppi UNI
    Laji HB7520
    Lastuava aine KM
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212285 UNI
    EAN / GTIN 4045197302540
    Valmistajan numero 212285 UNI

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    260
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin