Kopiojyrsin 0° negatiivinen 66/6 mm

Tuote nro.: 212145 66/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 66 mm
    Terien lkm Z 6
    varren malli reiällä
    Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 54 mm
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 120 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 130 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 2,5 mm
    Porrastuskulma αmax 0,94 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 50,94 mm
    Sopiva kääntöterä RD..12T3
    Kääntöterä-ruuvisarja 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Lukitusruuvisarja 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Asetuskulma κ 15 - 27 astetta
    Fz Helix 0,7
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212145 66/6
    EAN / GTIN 4045197192806
    Valmistajan numero 212145 66/6

    Kuvaus

    Malli:

    Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.
    • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
    • Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.

    Huom:

    Lukitusruuveja ja lukkorenkaita ei saa käyttää käytettäessä kääntöteriä,joilla on positiivinen mitoitus.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
    RD..10 − ap max = 2,5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin