{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 148 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 158 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,74 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 64,94 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..12T3 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Lukitusruuvisarja | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 27 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212145 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192813 | |
Valmistajan numero | 212145 80/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/7mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
446,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
571,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
446,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
545,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 15 - 27 astetta | 9 astetta | 15 - 27 astetta | 15 - 30 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Sopiva kääntöterä | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |