{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 66 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 54 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..12T3 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Lukitusruuvisarja | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 27 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212150 66/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750433 | |
Valmistajan numero | 212150 66/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |