RDMW 12T3 MOT HART

Tuote nro.: 212277 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 091 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDMW 12T3 MOT
tyyppi HART
Laji HB7605
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus pinnoitettu
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212277 HART
EAN / GTIN 4067263499558
Valmistajan numero 212277 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin