Kopiojyrsin 0° negatiivinen 52/4 mm

Tuote nro.: 212165 52/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 52 mm
Terien lkm Z 4
varren malli reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 36 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 88 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 102 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,5 mm
Porrastuskulma αmax 2,01 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 31,92 mm
Sopiva kääntöterä RD..1604
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Varmistuslevysarja 219955
Asetuskulma κ 15 - 30 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212165 52/4
EAN / GTIN 4045197193926
Valmistajan numero 212165 52/4

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
  • Suuri taso- ja pyörintätarkkuus
  • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

Käyttö:

Mukana kääntöteräruuvisarja nro 219800 − kääntöterien ja kiinnityslevyjen kiristämiseen.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita ei saa käyttää käytettäessä kääntöteriä,joilla on positiivinen mitoitus.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.
ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin