{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
pienin vapautettava ulko-⌀ d1 | 24,8 mm | |
Kokonaispituus L | 198 mm | |
Hyötypituus L1 | 45,8 mm | |
Varren ⌀ DS h6 | 25 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 35 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 212000 25 | |
EAN / GTIN | 4045197659255 | |
Valmistajan numero | 212000 25 |