{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 88 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 7,6 mm | |
Porrastuskulma αmax | 6,81 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,56 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 4 (15IP) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Valmistajan numero | 211755 25/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alumiinikulmajyrsin 25/2
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä ;Parrastus ;Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 88 | 180 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | AP.. 1335.. |
varren malli | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |