{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 4,39 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,56 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 4 (15IP) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 211755 32/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681890 |