{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Laji | HU730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Nousukulma | 42 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 20 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 35 mm | |
Terän pituus L2 | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 57,2 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,18 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,22 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210350 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523419 | |
Valmistajan numero | 210350 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsinpää, 45° viiste HPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 90 |
Kokonaispituus L | 57,2 | 57,2 |
Terän pituus L2 | 20 | 20 |
Nousukulma | 42 | 42 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |