Jyrsinpää, teräväreunainen HPC, pinnoittamaton, ⌀ D h10: 16mm

Tuote nro.: 210345 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Nousukulma: 42
  • syöttösuunta: vaakasuora ja vino

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Sarja TopCut
Terän ⌀ D 16 mm
Laji HU730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Nousukulma 42 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 16 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 28 mm
Terän pituus L2 16 mm
Kokonaispituus L 45,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,14 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,17 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210345 16
EAN / GTIN 4045197557650
Valmistajan numero 210345 16

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
530
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Täysuran ohjelastuamisarvot, ap max ≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin