Jyrsinpää TPC, lastunohjaimet 2×D 16 mm

Tuote nro.: 210343 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D f8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 5
  • Nousukulma: 45

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Terän ⌀ D 16 mm
Laji HB730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Terien lkm Z 5
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D
Lastuamisstrategia TPC
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 16 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 40 mm
Terän pituus L2 32 mm
Kokonaispituus L 45,3 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,32 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210343 16
EAN / GTIN 4045197722300
Valmistajan numero 210343 16

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Varsinkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin jyrsinpäihin.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
Tavanomaisen jyrsinnän lastuamisarvot ovat lastuamiskäsikirjassa 110020.
ae max = 0,1×D TPC-työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin