Jyrsinpää TPC, lastunohjaimet 2×D 10 mm

Tuote nro.: 210343 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D f8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 5
  • Nousukulma: 45

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TopCut
    Terän ⌀ D 10 mm
    Laji HB730
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Terien lkm Z 5
    Nousukulma 45 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D
    Lastuamisstrategia TPC
    Sisäjäähdytys ei
    Kiinnityskoko 10 mm
    Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
    Pään pituus l 25,5 mm
    Terän pituus L2 20 mm
    Kokonaispituus L 31,9 mm
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 0,045 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 210343 10
    EAN / GTIN 4045197721488
    Valmistajan numero 210343 10

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 55 HRC
    H
    50
    Teräs < 60 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    160
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Varsinkin TPC-käyttöön tarkoitettuihin jyrsinpäihin.

    Ohje:

    hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
    Tavanomaisen jyrsinnän lastuamisarvot ovat lastuamiskäsikirjassa 110020.
    ae max = 0,1×D TPC-työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin