{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel; TopCut | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Terien lkm Z | 5 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 20 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 35 mm | |
Terän pituus L2 | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 47,2 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 1 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210290 20 | |
EAN / GTIN | 4045197891464 | |
Valmistajan numero | 210290 20 |