{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Teräpään ⌀ D | 10 mm | |
Laji | HB7730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 10 mm | |
Pään pituus l | 13 mm | |
Terän pituus L2 | 7,5 mm | |
Nirkon säde | 0,5 mm | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
varren malli | GARANT TopCut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210265 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197607423 | |
Valmistajan numero | 210265 10/0,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |