{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ D | 12 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 16 mm | |
Terän pituus L2 | 9 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,24 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210245 12 | |
EAN / GTIN | 4045197891297 | |
Valmistajan numero | 210245 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsinpää GARANT Master Steel, 45°:n viiste 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
110,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
110,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
99,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Terän pituus L2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,07 mm | 0,08 mm |
Terän ⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |