{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 1,5 mm | |
isompi ⌀ D2 | 5,6 mm | |
Terän pituus Lc | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208021 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103507 | |
Valmistajan numero | 208021 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-sädejyrsin HPC 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
214 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
97,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 |
isompi ⌀ D2 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Säde r | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 1835 B | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
varren ⌀ Ds | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin |