{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Radius r | 0,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Zustellrichtung | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
kleine ⌀ D3 | 0,8 mm | |
grote ⌀ D2 | 2,5 mm | |
Snijlengte Lc | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Farbring | ilman | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208021 0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406103446 | |
Valmistajan numero | 208021 0,8 |