TKM-sädejyrsin HPC 0,7 mm

Tuote nro.: 208021 0,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde r (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Sädemuototoleranssi: ±0,01
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säde r 0,7 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Sädemuototoleranssi ±0,01
HammaslukuZ 3
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
pienempi ⌀ D3 0,5 mm
isompi ⌀ D2 2,1 mm
Terän pituus Lc 0,7 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Lastuamisstrategia HPC
Tuotetyyppi Neljänneskehäjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208021 0,7
EAN / GTIN 4062406103439
Valmistajan numero 208021 0,7

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
800
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
170
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Suoraurainen, ei profiilivirhettä.
Toleranssi: r = ±0,01 mm.

Käyttö:

Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin