{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 1 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 0,8 mm | |
isompi ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Terän pituus Lc | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Valmistajan numero | 208021 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-sädejyrsin HPC, TiAlN, Säde r: 1mm
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
88,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
pienempi ⌀ D3 | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
syöttösuunta | vaaka | vaaka | vaaka | vaaka | vaaka |
varren ⌀ Ds | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |