{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 8 mm | |
isompi ⌀ D2 | 16 mm | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197129017 | |
Valmistajan numero | 208020 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-sädejyrsin, TiAlN, Säde r: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | TiSiN |
isompi ⌀ D2 | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm |
pienempi ⌀ D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Säde r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 |
Terän pituus Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Lastuava aine | TKM | HSS Co 5 | TKM | TKM |