{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 0,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 7 mm | |
isompi ⌀ D2 | 8 mm | |
Terän pituus Lc | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208020 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197128942 | |
Valmistajan numero | 208020 0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-sädejyrsin 0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
202 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
87,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 70 | 50 | 70 | 70 |
isompi ⌀ D2 | 8 | 1,6 | 8 | 8 |
pienempi ⌀ D3 | 7 | 0,5 | 7 | 7 |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
HammaslukuZ | 4 | 3 | 6 | 4 |
varren ⌀ Ds | 8 | 3 | 8 | 8 |