TKM-sädejyrsin 0,2 mm

Tuote nro.: 208020 0,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde r (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Sädemuototoleranssi: ±0,01
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Säde r 0,2 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Sädemuototoleranssi ±0,01
    HammaslukuZ 4
    syöttösuunta vaaka
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Sisäjäähdytys ei
    pienempi ⌀ D3 5,6 mm
    isompi ⌀ D2 6 mm
    Terän pituus Lc 0,2 mm
    Kokonaispituus L 58 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Pyöristysjyrsintä eteenpäin
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,018 mm
    Varren toleranssi h6
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Neljänneskehäjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 208020 0,2
    EAN / GTIN 4045197198303
    Valmistajan numero 208020 0,2

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    800
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    170
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    160
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suoraurainen, ei profiilivirhettä.
    Toleranssi: r = ±0,01 mm.

    Käyttö:

    Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin