{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Poraustoleranssi | H11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 6 mm | |
isompi ⌀ D2 | 14 mm | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 194220 4 | |
EAN / GTIN | 4045197109958 | |
Valmistajan numero | 194220 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Neljänneskehäjyrsin, pinnoittamaton, Säde r H11 DC: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Kokonaispituus L | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 82 mm |
pienempi ⌀ D3 | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Säde r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 |
Terän pituus Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |