Neljänneskehäjyrsin 12 mm

Tuote nro.: 194220 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Säde r H11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Poraustoleranssi: H11
  • HammaslukuZ: 4
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 1835 B

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säde r 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Poraustoleranssi H11
HammaslukuZ 4
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys ei
pienempi ⌀ D3 10 mm
isompi ⌀ D2 34 mm
Terän pituus Lc 12 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,032 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Neljänneskehäjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 194220 12
EAN / GTIN 4045197110008
Valmistajan numero 194220 12

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
138
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Suorahampainen. Erikoiskäsitelty pinta.

Käyttö:

Reunojen ja ääriviivojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin