{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 1,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Säde R | 0,9 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,005 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC | 0,005 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207342 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197599704 | |
Valmistajan numero | 207342 1,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo TKM-täyssädejyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1,8mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
54,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
47,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
415 kappaletta varastossa
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa
50,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
54,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | pun. | ilman | ilman | ilman | musta | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 28 astetta |
varren ⌀ Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä |