{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Diabolo | |
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 9 mm | |
Säde R | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC | 0,048 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC | 0,048 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207342 5/6 | |
EAN / GTIN | 4045197599803 | |
Valmistajan numero | 207342 5/6 |