GARANT Diabolo TKM-täyssädejyrsin HPC 1/6 mm

Tuote nro.: 207342 1/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
503 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 2 mm
Säde R 0,5 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207342 1/6
EAN / GTIN 4045197599636
Valmistajan numero 207342 1/6

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
200
Teräs < 50 HRC
H
190
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstöön.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,005 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin