{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 4 mm | |
Säde R | 0,9 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207240 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197127051 | |
Valmistajan numero | 207240 1,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 1,8mm
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
50,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
47,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
54,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
75,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
54,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | Timantti | TiAlN |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA |
Terän pituus Lc | 4 mm | 2 mm | 5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 | f8 | f8 |