{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Säde R | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Valmistajan numero | 207240 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 20mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
363,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
387,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 | h10 | f8 |
tyyppi | H | N | N | H |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |