{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Säde R | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,073 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,084 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207240 14 | |
EAN / GTIN | 4045197127228 | |
Valmistajan numero | 207240 14 |