{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus lc | 1,7 mm | |
Säde R | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 10 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,4 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207176 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858320 | |
Valmistajan numero | 207176 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin 260°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 338 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,03×D kopiojyrsinnässä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Säde R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA, h5 |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |