{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus lc | 1,5 mm | |
Säde R | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 10 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Valmistajan numero | 207175 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin 220°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 571 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Terän ⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
HammaslukuZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä |