{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus lc | 3,5 mm | |
Säde R | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 20 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Valmistajan numero | 207176 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pallopääjyrsin 260° 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
37,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 533 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
tyyppi | H | N | N | N | H | H |
HammaslukuZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä |