{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h5 | |
Arrosage interne | non | |
Long. coupe lc | 4,3 mm | |
Rayon R | 2,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
Tuotekoodi | 207176 5 | |
EAN / GTIN | 4045197858351 | |
Valmistajan numero | 207176 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin 260°, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
39,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 593 kappaletta varastossa
18,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
142,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D pour le copiage | 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Longueur totale L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Rayon R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | TKM | TKM | TKM |