GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 5/1,0mm

Tuote nro.: 206335 5/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 5
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 6 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 40 mm
pienin varren kavennus-⌀ D5 4,6 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 4,9 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 5 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,018 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,02 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206335 5/1,0
EAN / GTIN 4062406276751
Valmistajan numero 206335 5/1,0

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
75
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

HPC-jyrsin, jossa on uusi suurtehopinnoite. Erinomaiset käyttöajat jaoptimaalinen lastuamisteho eri materiaaleissa.
Toleranssi: Terän säde R1
Säteen koko 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Säteen koko > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään. Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin