TKM-rouhintajyrsin MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Tuote nro.: 205711 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
Jyrsintäprofiili HR
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 12 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään Titaanissa > 850 N/mm2 0,015 mm
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 0,02 mm
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205711 6
EAN / GTIN 4045197541901
Valmistajan numero 205711 6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Optimoitu erikoisprofiili rouhintaan.
Erittäin suuri lastuamisteho.
Puolirouhintaprofiili, lastu-ura 45°, erikoisseoksille.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

fz arvolle ap max = 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


TKM-rouhintajyrsin MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 6mm

TKM-rouhintajyrsin MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
114,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
86,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
73,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
164,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
137,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,15×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä täysuran työstösyvyys 1×D; 0,1×D särmäyksessä 0,1×D särmäyksessä
Standardi DIN 6527 Tehdasnormi DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Tehdasnormi Tehdasnormi
Terän pituus Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Lastuava aine TKM TKM TKM TKM TKM TKM TKM TKM
Lastuamisstrategia MTC MTC MTC MTC MTC MTC MTC HPC
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm 0,1 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,4 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin