{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 21 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,15 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205714 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362728 | |
Valmistajan numero | 205714 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin MTC 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
99,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,5×D särmäyksessä |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 |
HammaslukuZ | 4 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |